DT-520 K熱電対温度計 ホーザン 80820787

DT-520 K熱電対温度計 ホーザン 80820787
DT-520 K熱電対温度計 ホーザン 80820787
DT-520 K熱電対温度計 ホーザン 80820787
DT-520 K熱電対温度計 ホーザン 80820787
DT-520 K熱電対温度計 ホーザン 80820787

K熱電対温度計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80820787
品番
DT-520
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

データ出力機能搭載のK熱電対デジタル温度計

用途
簡単操作で現在値・最大値(MAX)・最小値(MIN)・現在値固定(HOLD)の切り替えが可能です。
表示値が発光するため、暗い場所での視認性に優れます。
本体を衝撃から守るシリコンカバー付。
質量(g)
164(電池含まず)
電源
単3(LR6)電池×2付
測定範囲(℃)
-50.0~1300 (センサの性能に依存します)
分解能(℃)
-50.0~999.9:0.1、1000~1300:1 ※0.1/1 自動切替
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
74×32.5×120
適合センサ
熱電対K
電池寿命(時間)
約100(連続使用時)
サンプルレート(回/s)
2.5
最大表示
9999カウント
使用環境温度(℃)
0~50
確度
-50.0~999.9:±(0.3%rdg+1)、1000~1300:±(0.5%rdg+1)
使用周囲湿度(%RH)
0~60以下(結露なきこと)
注意
※通信ケーブルは付属しておりません。別途お求めください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする