通信モジュールレスゲートウェイアダプター
スマートフォン連動を行う場合に使用
- 用途
- スマートフォン連動
- 仕様
- ●パケット配信方式:ユニキャスト、マルチキャスト●通話路数:インターホンアプリ8
- 材質
- 難燃性ABS樹脂
- 形状
- 壁取付型(DINレール使用)
- 寸法(mm)
- 108.5×210×61
- 質量(g)
- 約320(DINレール取付時約350)
- タイプ
- 通信モジュールレス ゲートウェイアダプター
- 消費電力(W)
- 待受時2.4、最大時2.9(DC 48V)
- 電源電圧
- PoE(IEEE 802.3af Class 0)
- 使用周囲温度(℃)
- -10~+50
- 色調
- ブラック(N1 近似マンセル値)
- プロトコル
- IPv4, IPv6, TCP, UDP, SIP, HTTPS, RTP, RTCP, SRTP, SRTCP, IGMP, MLD, SFTP, DHCP, NTP, DNS, MQTT, ICE, DTLS, SDP
- LAN
- イーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
- 内容量
- 1台
建材・エクステリア の新着商品
カテゴリ




























