IXGW-GW 通信モジュールレスゲートウェイアダプター アイホン 80826010

IXGW-GW 通信モジュールレスゲートウェイアダプター アイホン 80826010
IXGW-GW 通信モジュールレスゲートウェイアダプター アイホン 80826010

通信モジュールレスゲートウェイアダプター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80826010
品番
IXGW-GW
参考基準価格(税別)¥143,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

スマートフォン連動を行う場合に使用

用途
スマートフォン連動
仕様
●パケット配信方式:ユニキャスト、マルチキャスト●通話路数:インターホンアプリ8
材質
難燃性ABS樹脂
形状
壁取付型(DINレール使用)
寸法(mm)
108.5×210×61
質量(g)
約320(DINレール取付時約350)
タイプ
通信モジュールレス ゲートウェイアダプター
消費電力(W)
待受時2.4、最大時2.9(DC 48V)
電源電圧
PoE(IEEE 802.3af Class 0)
使用周囲温度(℃)
-10~+50
色調
ブラック(N1 近似マンセル値)
プロトコル
IPv4, IPv6, TCP, UDP, SIP, HTTPS, RTP, RTCP, SRTP, SRTCP, IGMP, MLD, SFTP, DHCP, NTP, DNS, MQTT, ICE, DTLS, SDP
LAN
イーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする