住宅情報盤(住戸用)
「らくタッチdearisシステム」は、ご高齢の方も小さなお子さまも、そして初めてモニター付のインターホンをご使用になる方も、誰にとっても「らく」に使っていただけるインターホンです。
インターホンの基本「みやすさ」「つかいやすさ」にこだわりつつ、スマートフォン連動、取次ぎ機能など最新機能を搭載。新しい暮らしをご体感いただけるインターホンシステムです。
7型ワイドの大型タッチパネルを採用。
左右画角約170°のパノラマワイド映像で来訪者、離れた場所にいる人物を映し出します。
誰にとってもわかりやすいボタンとなるように、アイコンと文字を組み合わせた表示。
- 用途
- 屋内専用
- 仕様
- 録画件数:最大90件(1件最大15秒)、最大件数は設定により変動する、録画保護:10件(録音データ含む)
- 材質
- 難燃性PC+ABS樹脂
- 形状
- 壁取付型
- 型式
- (日本消防検定協会検定合格品)受第2020~3号
- 寸法(mm)
- 260×180×33.8
- 電源電圧(V)
- AC100 50/60Hz
- 音圧
- 警報:70dBspl以上(前方1m・音声は除く)
- ディスプレイ
- 7型TFT液晶ディスプレー(タッチパネル)
- 使用周囲温度(℃)
- 0~40
- セキュリティ
- 非常、ガス漏れ、火災、トイレ、バス、漏水
- 画素数
- 約115万画素
- 色調
- スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
- 適合ボックス
- (推奨)JIS2個用スイッチボックス+セパレーター/JIS1個用スイッチボックス+セパレーター
- 通話方式
- 同時通話
- 内容量
- 1台
建材・エクステリア の新着商品
カテゴリ




























