VM-RMVT 住宅情報盤(住戸用) アイホン 80826676

住宅情報盤(住戸用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は機能など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
機能
無線LAN接続対応、録画機能付
注文コード
80826676
品番
VM-RMVT
参考基準価格(税別)¥194,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

「らくタッチdearisシステム」は、ご高齢の方も小さなお子さまも、そして初めてモニター付のインターホンをご使用になる方も、誰にとっても「らく」に使っていただけるインターホンです。
インターホンの基本「みやすさ」「つかいやすさ」にこだわりつつ、スマートフォン連動、取次ぎ機能など最新機能を搭載。新しい暮らしをご体感いただけるインターホンシステムです。
7型ワイドの大型タッチパネルを採用。
左右画角約170°のパノラマワイド映像で来訪者、離れた場所にいる人物を映し出します。
誰にとってもわかりやすいボタンとなるように、アイコンと文字を組み合わせた表示。

用途
屋内専用
備考
VMXシステム専用。Amazon Alexa搭載デバイス・インターホンアプリ連携可能。別売の受話器(VMW-HST)を取付可。
規格
無線LAN:2.4GHz、HQi認定品
消費電力(W)
待受時6 最大17
機能
無線LAN接続対応、録画機能付
仕様
録画件数:最大90件(1件最大15秒)、最大件数は設定により変動する、録画保護:10件(録音データ含む)
材質
難燃性PC+ABS樹脂
形状
壁取付型
型式
(日本消防検定協会検定合格品)受第2020~3号
寸法(mm)
260×180×33.8
質量(g)
約950
電源電圧(V)
AC100 50/60Hz
準拠規格
IEEE802.11b/g/n
音圧
警報:70dBspl以上(前方1m・音声は除く)
ディスプレイ
7型TFT液晶ディスプレー(タッチパネル)
使用周囲温度(℃)
0~40
周波数範囲
中心:2412~2472MHz(1~13ch)
セキュリティ
非常、ガス漏れ、火災、トイレ、バス、漏水
画素数
約115万画素
色調
スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
適合ボックス
(推奨)JIS2個用スイッチボックス+セパレーター/JIS1個用スイッチボックス+セパレーター
通話方式
同時通話

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする