増幅器(4系統・露出型)
- 仕様
- 映像出力系統数:4系統(1系統あたりの最大住戸数は20住戸)、映像路数:2映像路対応
- 材質
- 自己消火性ABS樹脂
- 形状
- 壁取付型
- 寸法(mm)
- 320×230×81
- 質量(kg)
- 約1.0
- 備考
- VIXUS1Pr、dearis、dearis一体盤システム専用
- タイプ
- 増幅器
- 消費電力(W)
- 待受時4 最大4
- 電源電圧(V)
- AC100 50/60Hz
- 色調
- エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)
- 適合ボックス
- JIS3個用スイッチボックス+セパレーター
- 内容量
- 1台
建材・エクステリア の新着商品
カテゴリ



























