アイホン
増幅器(4系統・露出型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80826500
品番
VJW-4VG
参考基準価格(税別)
¥154,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
仕様
映像出力系統数:4系統(1系統あたりの最大住戸数は20住戸)、映像路数:2映像路対応
材質
自己消火性ABS樹脂
形状
壁取付型
寸法(mm)
320×230×81
質量(kg)
約1.0
備考
VIXUS1Pr、dearis、dearis一体盤システム専用
タイプ
増幅器
消費電力(W)
待受時4 最大4
電源電圧(V)
AC100 50/60Hz
色調
エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)
適合ボックス
JIS3個用スイッチボックス+セパレーター