多目的アダプター端末
多目的アダプターと組み合わせて使用します。
- 仕様
- ●暗号化方式:TLS1.2●音声コーデック:G.711(μ-law,A-law)/G.722
- 材質
- 本体/難燃性ABS樹脂、パネル/ステンレス
- 形状
- 壁埋込型
- 寸法(mm)
- 120×120×3.7
- 質量(g)
- 約380
- タイプ
- 多目的アダプター端末
- 電源
- PoE(IEEE802.3af Class0)
- 保護等級
- 耐塵・防噴流型(JIS C 0920 IP65相当)
- 消費電流(mA)
- 待受時38、最大76
- 使用周囲温度(℃)
- -40~+60
- 色調
- パネル/シルバー(縦目ヘアライン仕上げ)
- 適合ボックス
- JIS2個用中型四角アウトレットボックス(深型)
- プロトコル
- IPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS
- 通話方式
- 拡声自動交互通話
- 耐衝撃
- IK08
- LAN
- イーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
- 内容量
- 1台
建材・エクステリア の新着商品
カテゴリ



























