IX-SPMIC 多目的アダプター端末 アイホン 80826326

多目的アダプター端末

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80826326
品番
IX-SPMIC
参考基準価格(税別)¥61,100販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980

多目的アダプターと組み合わせて使用します。

仕様
●暗号化方式:TLS1.2●音声コーデック:G.711(μ-law,A-law)/G.722
材質
本体/難燃性ABS樹脂、パネル/ステンレス
形状
壁埋込型
寸法(mm)
120×120×3.7
質量(g)
約380
タイプ
多目的アダプター端末
電源
PoE(IEEE802.3af Class0)
保護等級
耐塵・防噴流型(JIS C 0920 IP65相当)
消費電流(mA)
待受時38、最大76
使用周囲温度(℃)
-40~+60
色調
パネル/シルバー(縦目ヘアライン仕上げ)
適合ボックス
JIS2個用中型四角アウトレットボックス(深型)
プロトコル
IPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS
通話方式
拡声自動交互通話
耐衝撃
IK08
LAN
イーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする