VJX-DLMUB 集合玄関機ユニット(カメラ付・ハードキー式) アイホン 80827175

集合玄関機ユニット(カメラ付・ハードキー式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80827175
品番
VJX-DLMUB
参考基準価格(税別)¥495,000販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
¥429,800
材質
自己消火性PC+ABS樹脂
形状
壁埋込型
寸法(mm)
331×186×43
質量(g)
約940
タイプ
集合玄関機ユニット
規格
HQi認定品
電源電圧
DC24V(制御装置または電源アダプターPS-2410Aから供給)
方式
解錠:暗証番号(4桁)または逆マスターキースイッチ、非接触キーリーダー、選局:テンキー部屋番号選局方式(3桁または4桁)
保護等級
防まつ型(JIS C 0920 IPX4 相当)
機能
カメラ付、ハードキー式、液晶表示付
使用周囲温度(℃)
-10~+60
表面
抗菌仕様(ボタン部のみ)
画素数
液晶ディスプレー/約115万画素、カメラ/約200万画素
色調
ブラック(N1 近似マンセル値)
適合ボックス
使用する集合玄関機用パネルの仕様書
消費電流
待受時70mA 最大350mA
通話方式
同時通話
最低被写体照度(Lux)
5
被写体照度
推奨:100ルクス以上
カメラ仕様
1/2.7型カラーCMOS

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする