アイホン
増幅器
仕様
出力系統数:4系統(1系統あたり最大25住戸)
材質
自己消火性ABS樹脂
形状
壁取付型
寸法(mm)
320×230×81
質量(kg)
約1.3
備考
VIXUS ADVANCEシステム専用
タイプ
増幅器
消費電力(W)
待受時10 最大11
電源電圧(V)
AC100 50/60Hz
色調
エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)
適合ボックス
JIS3個用スイッチボックス+セパレーター
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80826780
VKZW-4G
¥
220,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください