アイホン
増幅器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80826780
品番
VKZW-4G
参考基準価格(税別)
¥220,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
仕様
出力系統数:4系統(1系統あたり最大25住戸)
材質
自己消火性ABS樹脂
形状
壁取付型
寸法(mm)
320×230×81
質量(kg)
約1.3
備考
VIXUS ADVANCEシステム専用
タイプ
増幅器
消費電力(W)
待受時10 最大11
電源電圧(V)
AC100 50/60Hz
色調
エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)
適合ボックス
JIS3個用スイッチボックス+セパレーター