曜日別特売

管理室親機(メモリーメッセージ機能付)

管理室親機(メモリーメッセージ機能付) - アイホン

警報音入切スイッチ
住戸と管理室の間で相互に呼出・通話ができ、日常連絡に使えます。
オートロック解錠の暗証番号、暗証番号有効時間帯、連続解錠時間帯などを設定。
不在中に呼出を受けた住戸の室番号をメモリーできます。

材質
パネル/自己消火性ABS樹脂、シャーシー/普通鋼板
形状
据置・壁取付両用型
寸法(mm)
230×250×107
質量(kg)
約2.0
備考
警報音入・切スイッチ付
タイプ
管理室親機
電源電圧(V)
DC12(制御装置から供給)
機能
メモリーメッセージ機能
消費電流(mA)
待受時70、最大500
色調
エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)
適合ボックス
JIS2個用または3個用スイッチボックス
警報音・音量
70dB
通話方式
電話型同時通話
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80825617VHX-MKR/A-J-COR
¥263,000
¥229,800
¥252,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする