曜日別特売
VHX-MKR/A-J-COR 管理室親機(メモリーメッセージ機能付) アイホン 80825617

管理室親機(メモリーメッセージ機能付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80825617
品番
VHX-MKR/A-J-COR
参考基準価格(税別)¥263,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
¥229,800

警報音入切スイッチ
住戸と管理室の間で相互に呼出・通話ができ、日常連絡に使えます。
オートロック解錠の暗証番号、暗証番号有効時間帯、連続解錠時間帯などを設定。
不在中に呼出を受けた住戸の室番号をメモリーできます。

材質
パネル/自己消火性ABS樹脂、シャーシー/普通鋼板
形状
据置・壁取付両用型
寸法(mm)
230×250×107
質量(kg)
約2.0
備考
警報音入・切スイッチ付
タイプ
管理室親機
電源電圧(V)
DC12(制御装置から供給)
機能
メモリーメッセージ機能
消費電流(mA)
待受時70、最大500
色調
エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)
適合ボックス
JIS2個用または3個用スイッチボックス
警報音・音量
70dB
通話方式
電話型同時通話

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする