曜日別特売

集合玄関機(パネルなし)

集合玄関機(パネルなし) - アイホン

全住戸モニターなしシステム専用

仕様
●暗証番号:4桁●暗証番号登録数:3●運用方式:テンキー部屋番号選局方式(3桁または4桁)
材質
ケース/難燃性PC+ABS樹脂、パネル/PMMA(アクリル)
形状
壁埋込型
寸法(mm)
219×150×43
質量(g)
約490
タイプ
集合玄関機ユニット
規格
HQi認定品
スイッチ
使用する集合玄関機用パネルの仕様書確認
表面処理
抗菌仕様(ボタン部のみ)
電源電圧(V)
DC24(制御装置から供給)
保護等級
防まつ型(JIS C 0920 IPX4 相当)
機能
パネルなし
消費電流(mA)
待受時70、最大120
使用周囲温度(℃)
-10~+60
色調
ブラック(N1 近似マンセル値)
通話方式
拡声自動交互通話
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80826107GBX-DLUA
¥183,000
¥159,800
¥175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする