曜日別特売
GBX-DLUA 集合玄関機(パネルなし) アイホン 80826107

集合玄関機(パネルなし)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80826107
品番
GBX-DLUA
参考基準価格(税別)¥183,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

全住戸モニターなしシステム専用

仕様
●暗証番号:4桁●暗証番号登録数:3●運用方式:テンキー部屋番号選局方式(3桁または4桁)
材質
ケース/難燃性PC+ABS樹脂、パネル/PMMA(アクリル)
形状
壁埋込型
寸法(mm)
219×150×43
質量(g)
約490
タイプ
集合玄関機ユニット
規格
HQi認定品
スイッチ
使用する集合玄関機用パネルの仕様書確認
表面処理
抗菌仕様(ボタン部のみ)
電源電圧(V)
DC24(制御装置から供給)
保護等級
防まつ型(JIS C 0920 IPX4 相当)
機能
パネルなし
消費電流(mA)
待受時70、最大120
使用周囲温度(℃)
-10~+60
色調
ブラック(N1 近似マンセル値)
通話方式
拡声自動交互通話

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする