住宅情報盤(共同住宅用)
業界最大の7型タッチパネルモニターに来訪者を大きく表示。気になる場所は映像をズームアップして確認することができます。
操作ボタンを大きくすることでスムーズにお使いいただけます。
呼び出しを受けると来訪者の映像を自動で録画。留守中の来訪者もあとから確認することができます。
防犯、防災の各種機器とインターホンが連動することで各住戸の安全をしっかり見守ります。
共同住宅用自動火災報知設備対応
- 用途
- 屋内専用
- 仕様
- 室内子機:最大90件(1件最大15秒)、最大件数は設定により変動する、録画保護:10件(録音データ含む)
- 材質
- 難燃性PC+ABS樹脂
- 形状
- 壁取付型
- 型式
- (日本消防検定協会検定合格品)受第2020~3号
- 寸法(mm)
- 260×180×33.8
- 質量(kg)
- 約1.0
- 備考
- 別売受話器(VMH-HST)取付可
- タイプ
- 共同住宅用自動火災報知設備対応
- 規格
- HQi認定品
- 消費電力(W)
- 待受時4.5 最大14.5
- 電源
- 非常:電圧/DC24V、消費電流/待受時約30mA 最大約300mA
- 電源電圧(V)
- AC100 50/60Hz
- 機能
- モニター付
- 音圧
- 警報:70dBspl以上(前方1m・音声は除く)
- ディスプレイ
- 7型TFT液晶ディスプレー(タッチパネル)
- 使用周囲温度(℃)
- 0~40
- セキュリティ
- 非常、ガス漏れ、火災、バス、トイレ、コール、過電流、防犯
- 画素数
- 約115万画素
- 色調
- スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
- 適合ボックス
- JIS1個用スイッチボックス+セパレーター
- 接続台数
- 玄関子機:1台、補助音響装置:最大2台
- 通話方式
- 同時通話
- 内容量
- 1台
建材・エクステリア の新着商品
カテゴリ



























