曜日別特売
QMK-RMT 住宅情報盤(共同住宅用) アイホン 80827410

住宅情報盤(共同住宅用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80827410
品番
QMK-RMT
参考基準価格(税別)¥115,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

業界最大の7型タッチパネルモニターに来訪者を大きく表示。気になる場所は映像をズームアップして確認することができます。
操作ボタンを大きくすることでスムーズにお使いいただけます。
呼び出しを受けると来訪者の映像を自動で録画。留守中の来訪者もあとから確認することができます。
防犯、防災の各種機器とインターホンが連動することで各住戸の安全をしっかり見守ります。
共同住宅用自動火災報知設備対応

用途
屋内専用
仕様
室内子機:最大90件(1件最大15秒)、最大件数は設定により変動する、録画保護:10件(録音データ含む)
材質
難燃性PC+ABS樹脂
形状
壁取付型
型式
(日本消防検定協会検定合格品)受第2020~3号
寸法(mm)
260×180×33.8
質量(kg)
約1.0
備考
別売受話器(VMH-HST)取付可
タイプ
共同住宅用自動火災報知設備対応
規格
HQi認定品
消費電力(W)
待受時4.5 最大14.5
電源
非常:電圧/DC24V、消費電流/待受時約30mA 最大約300mA
電源電圧(V)
AC100 50/60Hz
機能
モニター付
音圧
警報:70dBspl以上(前方1m・音声は除く)
ディスプレイ
7型TFT液晶ディスプレー(タッチパネル)
使用周囲温度(℃)
0~40
セキュリティ
非常、ガス漏れ、火災、バス、トイレ、コール、過電流、防犯
画素数
約115万画素
色調
スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス+セパレーター
接続台数
玄関子機:1台、補助音響装置:最大2台
通話方式
同時通話

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする