曜日別特売
PP-IF-SGS 子機ユニット(セルフガソリンスタンド向け) アイホン 80825940

子機ユニット(セルフガソリンスタンド向け)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80825940
品番
PP-IF-SGS
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

アダプターに音量調節回路を内蔵し、道路のそばの騒音下でも通話できる音量
呼出ボタンを押すだけで親機を呼び出せます。

材質
自己消火性ABS樹脂+ABS樹脂
形状
壁埋込型
寸法(mm)
92×92×10
質量(g)
約170
備考
アダプター(TC-ADIO-SG)とセットで使用
タイプ
子機ユニット(セルフガソリンスタンド向け)
電源電圧(V)
DC4.5~6(通話時約DC9
保護等級
防雨形(JIS C 0920 IPX3 相当)
出力インピーダンス(Ω)
600
電流(mA)
通電表示灯:1
色調
テムパーブラック(N1 近似マンセル値)
通話方式
拡声同時通話

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする