曜日別特売

住宅情報盤(共同住宅用)

住宅情報盤(共同住宅用) - アイホン住宅情報盤(共同住宅用) - アイホン

「らくタッチdearisシステム」は、ご高齢の方も小さなお子さまも、そして初めてモニター付のインターホンをご使用になる方も、誰にとっても「らく」に使っていただけるインターホンです。
インターホンの基本「みやすさ」「つかいやすさ」にこだわりつつ、スマートフォン連動、取次ぎ機能など最新機能を搭載。新しい暮らしをご体感いただけるインターホンシステムです。
7型ワイドの大型タッチパネルを採用。
左右画角約170°のパノラマワイド映像で来訪者、離れた場所にいる人物を映し出します。
誰にとってもわかりやすいボタンとなるように、アイコンと文字を組み合わせた表示。

用途
屋内専用
仕様
●録画件数:最大90件(1件最大15秒)、最大件数は設定により変動する●録画保護:10件(録音データ含む)
材質
難燃性PC+ABS樹脂
形状
壁取付型
寸法(mm)
260×180×33.8
質量(kg)
約1.0
規格
HQi認定品
電圧(V)
非常電源:DC24
電源電圧(V)
AC100 50/60Hz
消費電流(mA)
非常電源:待受時約30、最大約300
ディスプレイ
7型TFT液晶ディスプレー(タッチパネル)
使用周囲温度(℃)
0~40
型式検定合格番号
(日本消防検定協会検定合格品)受第2020~3号
セキュリティ
非常、ガス漏れ、火災、トイレ、バス、漏水
画素数
約115万画素
色調
スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
適合ボックス
(推奨)JIS2個用スイッチボックス+セパレーター/JIS1個用スイッチボックス+セパレーター
警報音・音量
70dBspl以上(前方1m・音声は除く)
通話方式
同時通話
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
消費電力(W)
機能
接続台数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80825556VMK-RMVTVMXシステム専用。Amazon Alexa搭載デバイス・インターホンアプリ連携可能。別売の受話器(VMW-HST)を取付可。待受時6 最大17無線LAN接続対応、録画機能付【室内子機】最大2台(うちワイヤレス基地局は1台まで)。VM-RSを接続する場合は、最大1台。、【玄関子機】1台、【補助音響装置】最大2台
¥205,000
¥179,800
¥197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
80825705VMK-RMTVMXシステム専用。別売の受話器(VMW-HST)を取付可待受時4.5 最大14.5録画機能付【玄関子機】1台、【補助音響装置】最大2台
¥183,000
¥159,800
¥175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする