- 用途
- 屋内専用
- 備考
- VMXシステム専用。Amazon Alexa搭載デバイス・インターホンアプリ連携可能。別売の受話器(VMW-HST)を取付可。
- 消費電力(W)
- 待受時6 最大17
- 機能
- 無線LAN接続対応、録画機能付
- 接続台数
- 【室内子機】最大2台(うちワイヤレス基地局は1台まで)。VM-RSを接続する場合は、最大1台。、【玄関子機】1台、【補助音響装置】最大2台
- 仕様
- ●録画件数:最大90件(1件最大15秒)、最大件数は設定により変動する●録画保護:10件(録音データ含む)
- 材質
- 難燃性PC+ABS樹脂
- 形状
- 壁取付型
- 寸法(mm)
- 260×180×33.8
- 質量(kg)
- 約1.0
- 規格
- HQi認定品
- 電圧(V)
- 非常電源:DC24
- 電源電圧(V)
- AC100 50/60Hz
- 準拠規格
- IEEE802.11b/g/n
- 消費電流(mA)
- 非常電源:待受時約30、最大約300
- 周波数範囲(MHz)
- 中心周波数:2412~2472(1~13ch)
- ディスプレイ
- 7型TFT液晶ディスプレー(タッチパネル)
- 使用周囲温度(℃)
- 0~40
- 型式検定合格番号
- (日本消防検定協会検定合格品)受第2020~3号
- セキュリティ
- 非常、ガス漏れ、火災、トイレ、バス、漏水
- 画素数
- 約115万画素
- 色調
- スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
- 適合ボックス
- (推奨)JIS2個用スイッチボックス+セパレーター/JIS1個用スイッチボックス+セパレーター
- 警報音・音量
- 70dBspl以上(前方1m・音声は除く)
- 通話方式
- 同時通話
- 無線LAN
- 2.4GHz