モニターなし子機
無線LAN接続対応モデルのみ接続可能
住宅情報盤より給電
最大1台まで接続できます
- 材質
- 自己消火性ABS樹脂
- 形状
- 壁取付型
- 寸法(mm)
- 210×90×41
- 質量(g)
- 約350
- タイプ
- モニターなし子機
- 電源電圧
- 親機より供給
- 機能
- 住宅情報盤から給電。最大1台のみ接続可。本商品を接続した場合は他の増設機、ワイヤレス基地局の接続はできません。
- 使用周囲温度(℃)
- 0~40
- 色調
- スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
- 適合ボックス
- JIS1個用スイッチボックス
- 警報音・音量
- 70dB以上
- 通話方式
- 拡声自動交互通話
- 内容量
- 1台
建材・エクステリア の新着商品
カテゴリ



























