アイホン
モニターなし子機
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80825915
品番
VM-RS
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
無線LAN接続対応モデルのみ接続可能
住宅情報盤より給電
最大1台まで接続できます
材質
自己消火性ABS樹脂
形状
壁取付型
寸法(mm)
210×90×41
質量(g)
約350
タイプ
モニターなし子機
電源電圧
親機より供給
機能
住宅情報盤から給電。最大1台のみ接続可。本商品を接続した場合は他の増設機、ワイヤレス基地局の接続はできません。
使用周囲温度(℃)
0~40
色調
スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
警報音・音量
70dB以上
通話方式
拡声自動交互通話