集合玄関機(シルバー)
D種設置必要
- 材質
- アルミ
- 形状
- 壁埋込型
- 寸法(mm)
- 350×200×20
- 質量(kg)
- 約1.5
- 備考
- キースイッチは別途用意
- タイプ
- 集合玄関機
- 方式
- 解錠:暗証番号(4桁)またはキースイッチ、選局:テンキー部屋番号選局方式(3桁または4桁)
- 電源電圧(V)
- DC12(制御装置または電源アダプターから供給)
- 保護等級
- 防雨型(JIS C 0920 IPX3 相当)
- 色調
- チタニッシュシルバー
- 適合ボックス
- 専用ボックス(VGX-DBOX)
- 消費電流
- 待受時70mA 最大200mA
- 通話方式
- 拡声(同時)通話
- 内容量
- 1台
建材・エクステリア の新着商品
カテゴリ



























