曜日別特売
VHXD-DL-S 集合玄関機(シルバー) アイホン 80826825

集合玄関機(シルバー)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80826825
品番
VHXD-DL-S
参考基準価格(税別)¥221,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

D種設置必要

材質
アルミ
形状
壁埋込型
寸法(mm)
350×200×20
質量(kg)
約1.5
備考
キースイッチは別途用意
タイプ
集合玄関機
方式
解錠:暗証番号(4桁)またはキースイッチ、選局:テンキー部屋番号選局方式(3桁または4桁)
電源電圧(V)
DC12(制御装置または電源アダプターから供給)
保護等級
防雨型(JIS C 0920 IPX3 相当)
色調
チタニッシュシルバー
適合ボックス
専用ボックス(VGX-DBOX)
消費電流
待受時70mA 最大200mA
通話方式
拡声(同時)通話

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする