GT-DMB カメラ付集合玄関機(10キー式) アイホン 80827367

カメラ付集合玄関機(10キー式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は備考など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
備考
NFCマークなし
注文コード
80827367
品番
GT-DMB
参考基準価格(税別)¥368,000販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
¥319,800

NFCリーダー搭載、NFCマークあり
NFC2対応のICカードで、オートドアの解錠が可能なため、入退居時の登録・削除がしやすく集合住宅用としても最適
左右画角約170°の広角カメラで、広範囲の映像を見ながら通話が可能。
エントランスカメラ連動

備考
NFCマークなし
仕様
埋込ボックス:GT-D-BOX
材質
パネル/ステンレス、本体・ケース/自己消火性PC+ABS樹脂、シャーシ/自己消火性ABS樹脂
形状
壁埋込型(専用埋込ボックスGT-D-BOX)
寸法(mm)
320×150×5.2
質量(kg)
約1.2
タイプ
カメラ付集合玄関機
電源電圧
DC24V(PS-2420Aより供給)
保護等級
防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当)
機能
NFC搭載(Type A, F)
ディスプレイ
3.5型TFTカラー液晶
使用周囲温度(℃)
-10~+60
画素数
約23万画素
色調
パネル/ヘアライン仕上げ、本体/黒
通話方式
拡声自動交互通話
カメラ仕様
1/4型カラーCMOS

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする