アイホン
親機(ACプラグ式)
仕様
●増設親機:1台(同一親機)●外形寸法(高さ×幅×奥行)(mm):210×82×40●玄関子機:1台
材質
自己消火性ABS樹脂
形状
壁取付形
質量(g)
約500
消費電力(W)
待受時1.2 最大5.5
電源電圧(V)
AC100 50/60Hz
使用周囲温度(℃)
0~40
色調
スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
通話方式
ハンズフリー(自動交互通話)
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80826055
WA-1M
¥
13,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください