アイホン
親機(ACプラグ式)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80826055
品番
WA-1M
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
●増設親機:1台(同一親機)●外形寸法(高さ×幅×奥行)(mm):210×82×40●玄関子機:1台
材質
自己消火性ABS樹脂
形状
壁取付形
質量(g)
約500
消費電力(W)
待受時1.2 最大5.5
電源電圧(V)
AC100 50/60Hz
使用周囲温度(℃)
0~40
色調
スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
通話方式
ハンズフリー(自動交互通話)