ドアホン端末(パネル無し)
- 仕様
- ●パケット配信方式:ユニキャスト●呼出先登録端末数:20端末×10グループ●暗号化方式:TLS1.2●音声コーデック:G.711(μ-law,A-law)/G.722
- 材質
- 難燃性ABS樹脂
- 形状
- 壁埋込型
- 寸法(mm)
- 71.5×88×54.3
- 質量(g)
- 約180
- 電源
- PoE(IEEE802.3af Class0)
- 保護等級
- 防塵・防まつ型(JIS C 0920 IP54)(正位置0°で取り付けた場合のみ)
- 消費電流(mA)
- 待受時約33、最大約70
- 通信方式
- 拡声自動交互通話
- 使用周囲温度(℃)
- -10~+50
- プロトコル
- IPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS
- LAN
- イーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
- 内容量
- 1台
建材・エクステリア の新着商品
カテゴリ



























