曜日別特売
IX-SS-2G-N ドアホン端末(パネル無し) アイホン 80825836

ドアホン端末(パネル無し)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80825836
品番
IX-SS-2G-N
参考基準価格(税別)¥59,700販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980
仕様
●パケット配信方式:ユニキャスト●呼出先登録端末数:20端末×10グループ●暗号化方式:TLS1.2●音声コーデック:G.711(μ-law,A-law)/G.722
材質
難燃性ABS樹脂
形状
壁埋込型
寸法(mm)
71.5×88×54.3
質量(g)
約180
電源
PoE(IEEE802.3af Class0)
保護等級
防塵・防まつ型(JIS C 0920 IP54)(正位置0°で取り付けた場合のみ)
消費電流(mA)
待受時約33、最大約70
通信方式
拡声自動交互通話
使用周囲温度(℃)
-10~+50
プロトコル
IPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS
LAN
イーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする