アイホン
ドアホンセットAC電源プラグ式
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80827191
品番
MA-55
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
呼出音:2点打電子チャイム音(ピンポーン)、玄関子機:1台
セット内容
親機(T-M)×1台、玄関子機(A-55)×1台
材質
自己消火性ABS樹脂
形状
壁取付型
質量(g)
約200
備考
防雨形(JIS C 0920 IPX3 相当)
消費電力(W)
待受時0.6 最大2
電源電圧
親機から供給
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
131×99×30
色調
ブラウン(モダンブラウン)
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
通話方式
拡声通話