モニター付親機(3.5型モニター・録画機能付)
玄関子機接続可
受話器接続可
画面上の説明などは英語表示となります。日本語で表示することはできません。
- 仕様
- ●オプション機器:24V AC/DC 1A(無電圧メーク)●呼出音:1ピンポーン、ピンポーン/2ピンポンピンポン、ピンポンピンポン/3ピンポンパン、ピンポンパン、ピンポンパン、ピンポンパン/4ピリピリピリ/5リピリピリ…●増設親機:3台●録画件数:最大40件(1件最大6画像)●録画保存:最大10件
- 材質
- 本体/難燃性ABS樹脂、アクリルパネル部/難燃性樹脂
- 形状
- 壁取付型
- 寸法(mm)
- 140×190×30
- 質量(g)
- 約470
- 備考
- 別売のハンドセット(GT-HSA)を取付可
- タイプ
- モニター付親機
- 電源電圧(V)
- DC24 電源アダプターより供給
- 機能
- 録画機能付
- 消費電流(mA)
- 最大260
- ディスプレイ
- 3.5型TFTカラー液晶
- 使用周囲温度(℃)
- 0~40
- 画素数
- 23万画素
- 色調
- スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
- 適合ボックス
- JIS3個用スイッチボックス
- 接続台数
- 【玄関子機】1台
- 通話方式
- 拡声自動交互通話/プレストーク通話
- 内容量
- 1台
建材・エクステリア の新着商品
カテゴリ



























