曜日別特売
GT-2C モニター付親機(3.5型モニター・録画機能付) アイホン 80825590

モニター付親機(3.5型モニター・録画機能付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80825590
品番
GT-2C
参考基準価格(税別)¥64,400販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980

玄関子機接続可
受話器接続可
画面上の説明などは英語表示となります。日本語で表示することはできません。

仕様
●オプション機器:24V AC/DC 1A(無電圧メーク)●呼出音:1ピンポーン、ピンポーン/2ピンポンピンポン、ピンポンピンポン/3ピンポンパン、ピンポンパン、ピンポンパン、ピンポンパン/4ピリピリピリ/5リピリピリ…●増設親機:3台●録画件数:最大40件(1件最大6画像)●録画保存:最大10件
材質
本体/難燃性ABS樹脂、アクリルパネル部/難燃性樹脂
形状
壁取付型
寸法(mm)
140×190×30
質量(g)
約470
備考
別売のハンドセット(GT-HSA)を取付可
タイプ
モニター付親機
電源電圧(V)
DC24 電源アダプターより供給
機能
録画機能付
消費電流(mA)
最大260
ディスプレイ
3.5型TFTカラー液晶
使用周囲温度(℃)
0~40
画素数
23万画素
色調
スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
適合ボックス
JIS3個用スイッチボックス
接続台数
【玄関子機】1台
通話方式
拡声自動交互通話/プレストーク通話

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする