曜日別特売
GT-4DMA カメラ付集合玄関機(フルキー式・4局) アイホン 80827446

カメラ付集合玄関機(フルキー式・4局)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80827446
品番
GT-4DMA
参考基準価格(税別)¥334,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
¥289,800

左右画角約170°の広角カメラで、広範囲の映像を見ながら通話が可能。
エントランスカメラ連動

仕様
局数:4局
適合
埋込ボックス:GT-D4-BOX、露出ボックス:GT-202HB
材質
パネル・フレーム/亜鉛ダイカスト
形状
壁取付型(専用埋込ボックスGT-D4-BOX)(専用露出ボックスGT-202HB)
寸法(mm)
225×270×18
質量(kg)
約2.2
タイプ
カメラ付集合玄関機
電源電圧
GT-BCとGT-VBCから供給
保護等級
防雨型(JIS C 0920 IPX3 相当)
機能
フルキー式
使用周囲温度(℃)
-10~+60
色調
ペールベージュマイカメタリック(近似色 日本塗料工業会 B19-80A メタリック)
通話方式
拡声自動交互通話
カメラ仕様
1/4型カラーCMOS

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする