カメラ付ドアホン端末(露出型)
インターホンの概念を変えるインターホン
IPネットワークに対応することにより、これまでのインターホンではできなかったことを可能にする、新しいインターホンシステム、それがIX( アイエックス)システムです。商業施設・工場・社会インフラの事業所・オフィスビルなど幅広い導入先のニーズに対応することができます。
使いやすさ、導入のしやすさを追求しました。
来訪者応対・コミュニケーション・緊急通報・映像監視システムを統合
呼出・通話機能といったインターホンの基本機能にとどまらず、業務用途で求められる多彩な機能を搭載しています。
映像を活用して非対面でも円滑なコミュニケーションを実現
無人化・省人化拠点の遠隔コミュニケーションも、映像による的確な状況把握でスムーズに行えます。
映像による円滑なコミュニケーション
サーバーレスで省スペース・省施工・低コスト
施工や管理の手間が少なく、あらゆる規模の施設で導入しやすいシステムです。
豊富な機能でさまざまな施設に導入可能
商業施設、工場、社会インフラの事業所、オフィスビル、学校、駐輪場・駐車場、公園など、多様な施設の目的・用途に対応でき
SXVGA対応
- 材質
- 難燃性ABS樹脂
- 形状
- 壁取付型
- 寸法(mm)
- 160×100×23.5
- 質量(g)
- 約420
- 備考
- ONVIF profile S対応
- 規格
- HQi認定品
- 電源
- PoE(IEEE802.3af Class0)
- 方式
- パケット配信:ユニキャスト、マルチキャスト、暗号化:TLS1.2
- 対応
- 呼出先登録端末数:20端末×10グループ
- 保護等級
- 防塵・防まつ型(JIS C 0920 IP54)
- 機能
- 夜間照明LED付
- 通信方式
- 拡声自動交互通話
- 使用周囲温度(℃)
- -10~+60
- 色調
- 本体/フラネルブラック(N2 近似マンセル値)、パネル/シルバー
- 適合ボックス
- JIS1個用スイッチボックス
- プロトコル
- IPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS
- 消費電流
- 待受時約40mA 最大約108mA
- 最低被写体照度(Lux)
- 5
- カメラ仕様
- 1/3型CMOS SXVGA 1280×960(約120万画素)
- 対応コーデック
- 音声:G.711(μ-law,A-law)/G.722
- LAN
- イーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
- 内容量
- 1台
建材・エクステリア の新着商品
カテゴリ




























