曜日別特売
IX-EA カメラ付ドアホン端末(露出型) アイホン 80827245

IX-EA カメラ付ドアホン端末(露出型) アイホン 80827245
IX-EA カメラ付ドアホン端末(露出型) アイホン 80827245

カメラ付ドアホン端末(露出型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80827245
品番
IX-EA
参考基準価格(税別)¥129,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

インターホンの概念を変えるインターホン
IPネットワークに対応することにより、これまでのインターホンではできなかったことを可能にする、新しいインターホンシステム、それがIX( アイエックス)システムです。商業施設・工場・社会インフラの事業所・オフィスビルなど幅広い導入先のニーズに対応することができます。
使いやすさ、導入のしやすさを追求しました。
来訪者応対・コミュニケーション・緊急通報・映像監視システムを統合
呼出・通話機能といったインターホンの基本機能にとどまらず、業務用途で求められる多彩な機能を搭載しています。
映像を活用して非対面でも円滑なコミュニケーションを実現
無人化・省人化拠点の遠隔コミュニケーションも、映像による的確な状況把握でスムーズに行えます。
映像による円滑なコミュニケーション
サーバーレスで省スペース・省施工・低コスト
施工や管理の手間が少なく、あらゆる規模の施設で導入しやすいシステムです。
豊富な機能でさまざまな施設に導入可能
商業施設、工場、社会インフラの事業所、オフィスビル、学校、駐輪場・駐車場、公園など、多様な施設の目的・用途に対応でき
SXVGA対応

材質
難燃性ABS樹脂
形状
壁取付型
寸法(mm)
160×100×23.5
質量(g)
約420
備考
ONVIF profile S対応
規格
HQi認定品
電源
PoE(IEEE802.3af Class0)
方式
パケット配信:ユニキャスト、マルチキャスト、暗号化:TLS1.2
対応
呼出先登録端末数:20端末×10グループ
保護等級
防塵・防まつ型(JIS C 0920 IP54)
機能
夜間照明LED付
通信方式
拡声自動交互通話
使用周囲温度(℃)
-10~+60
色調
本体/フラネルブラック(N2 近似マンセル値)、パネル/シルバー
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
プロトコル
IPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS
消費電流
待受時約40mA 最大約108mA
最低被写体照度(Lux)
5
カメラ仕様
1/3型CMOS SXVGA 1280×960(約120万画素)
対応コーデック
音声:G.711(μ-law,A-law)/G.722
LAN
イーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする