アイホン
コンセント(オプション専用)
材質
自己消火性ABS樹脂
形状
壁埋込型
質量(g)
約60
備考
非防水形
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×70×6.5
色調
プレート部:エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス(カバー付)
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80827105
NFR-OP
¥
4,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
21日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください