NFR-OP コンセント(オプション専用) アイホン 80827105

コンセント(オプション専用)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80827105
品番
NFR-OP
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198
材質
自己消火性ABS樹脂
形状
壁埋込型
質量(g)
約60
備考
非防水形
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×70×6.5
色調
プレート部:エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス(カバー付)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする