アイホン
受話器(住宅情報盤用)
VM(K)-RM(V)Y(-H)、VM-RHYAには取付できません
適合機種
VM(K)-RMVU-「」、VM(K)-RMU-「」、VM-RHU「」
材質
難燃性PC+ABS樹脂
寸法(mm)
170×44×39
質量(g)
約200
タイプ
受話器(住宅情報盤用)
色調
スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
通話方式
同時通話または同時通話方式
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80827157
VMW-HSU
¥
18,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください