アイホン
受話器(住宅情報盤用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80827157
品番
VMW-HSU
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
VM(K)-RM(V)Y(-H)、VM-RHYAには取付できません
適合機種
VM(K)-RMVU-「」、VM(K)-RMU-「」、VM-RHU「」
材質
難燃性PC+ABS樹脂
寸法(mm)
170×44×39
質量(g)
約200
タイプ
受話器(住宅情報盤用)
色調
スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
通話方式
同時通話または同時通話方式