アイホン
外設スピーカー(防雨型)
用途
高齢者集合住宅システム用
材質
自己消火性PC+PS樹脂
形状
壁取付型
寸法(mm)
130×98×31
質量(g)
約170
電源電圧
住戸アダプターから供給
保護等級
防雨型(JIS C 0920 IPX3 相当)
色調
チョコレートブラウン
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80827148
SDR-1
¥
10,800
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください