アイホン
外設スピーカー(防雨型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80827148
品番
SDR-1
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
用途
高齢者集合住宅システム用
材質
自己消火性PC+PS樹脂
形状
壁取付型
寸法(mm)
130×98×31
質量(g)
約170
電源電圧
住戸アダプターから供給
保護等級
防雨型(JIS C 0920 IPX3 相当)
色調
チョコレートブラウン
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス