アイホン
埋込ボックス(カメラ付ゲート端末用)
カメラ付ゲート端末用
適合機種
IXG-DM7専用
材質
SPCC t1.6 黒電着塗装
形状
埋込型
寸法(mm)
317×156×60
質量(kg)
約1.5
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80826841
IXG-DM7-BOX
¥
11,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください