アイホン
埋込ボックス(カメラ付ゲート端末用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80826841
品番
IXG-DM7-BOX
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
カメラ付ゲート端末用
適合機種
IXG-DM7専用
材質
SPCC t1.6 黒電着塗装
形状
埋込型
寸法(mm)
317×156×60
質量(kg)
約1.5