アイホン
露出ボックス(カメラ付ゲート端末用)
カメラ付ゲート端末用
適合機種
IXG-DM7専用
材質
アルミ
形状
露出型
寸法(mm)
346×181×54
質量(g)
約740
色調
ライトウォームシルバー
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80826850
IXG-DM7-SBOX
¥
50,900
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください