曜日別特売
IXG-DM7-SBOX 露出ボックス(カメラ付ゲート端末用) アイホン 80826850

IXG-DM7-SBOX 露出ボックス(カメラ付ゲート端末用) アイホン 80826850
IXG-DM7-SBOX 露出ボックス(カメラ付ゲート端末用) アイホン 80826850

露出ボックス(カメラ付ゲート端末用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80826850
品番
IXG-DM7-SBOX
参考基準価格(税別)¥50,900販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

カメラ付ゲート端末用

適合機種
IXG-DM7専用
材質
アルミ
形状
露出型
寸法(mm)
346×181×54
質量(g)
約740
色調
ライトウォームシルバー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする