リレーアダプター
カメラ付ゲート端末と連動して使用
- 用途
- カメラ付ゲート端末と連動
- 材質
- 難燃性ABS樹脂
- 形状
- 壁取付型/壁取付型(DINレール)(市販品)
- 寸法(mm)
- 108.5×210×61
- 質量(g)
- 約310
- タイプ
- リレーアダプター
- 電源電圧
- PoE(IEEE 802.3af Class 0)
- 方式
- パケット配信:ユニキャスト、マルチキャスト、暗号化:TLS1.2、IEEE802.1X
- 消費電力
- 待受時2.1W 最大4.4W(DC 48V)
- 使用周囲温度(℃)
- -10~+50
- 色調
- ミドルグレー(N6.4 近似マンセル値)
- プロトコル
- IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IGMP, MLD, SFTP, DHCP, NTP, DNS, TLS
- LAN
- イーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
- 内容量
- 1台
建材・エクステリア の新着商品
カテゴリ



























