曜日別特売
IXGW-LC リレーアダプター アイホン 80827166

リレーアダプター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80827166
品番
IXGW-LC
参考基準価格(税別)¥87,200販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
¥75,980

カメラ付ゲート端末と連動して使用

用途
カメラ付ゲート端末と連動
材質
難燃性ABS樹脂
形状
壁取付型/壁取付型(DINレール)(市販品)
寸法(mm)
108.5×210×61
質量(g)
約310
タイプ
リレーアダプター
電源電圧
PoE(IEEE 802.3af Class 0)
方式
パケット配信:ユニキャスト、マルチキャスト、暗号化:TLS1.2、IEEE802.1X
消費電力
待受時2.1W 最大4.4W(DC 48V)
使用周囲温度(℃)
-10~+50
色調
ミドルグレー(N6.4 近似マンセル値)
プロトコル
IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IGMP, MLD, SFTP, DHCP, NTP, DNS, TLS
LAN
イーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする