アイホン
埋込ボックス(IX-DVF用)
適合機種
IX-DVF専用
材質
SPCC t1.2 黒電着塗装
寸法(mm)
235×120×60
質量(g)
約690
タイプ
埋込ボックス
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80825687
IX-DVF-BOX
¥
9,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください