アイホン
埋込ボックス(IX-DVF用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80825687
品番
IX-DVF-BOX
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
適合機種
IX-DVF専用
材質
SPCC t1.2 黒電着塗装
寸法(mm)
235×120×60
質量(g)
約690
タイプ
埋込ボックス